Sylindriske rulle lager INA RSL182222-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RSL182222-A
Rubix:172382
Produsent:0000588740000
EAN:4047643222396
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)177 mm
Bredde53 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RSL182222-A INA


Cylindrical roller bearing RSL18, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)53x177x177 mm
Vekt4220 g
Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)177 mm
Bredde53 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialesteel
Basic static load, radial - C0r580000 N
Basic dynamic load, radial - Cr450000 N
21 562,62 kr Eks. mva
/ stykk
26 953,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel