Referanser
FAG:NUP2306-E-XL-TVP2
Rubix:167169
Produsent:0192537100000
EAN:4012801021784

Produktinformasjon : NUP2306-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 551 g |
|---|---|
| Inner diameter | 150 mm |
| Ytter diameter (inch) | 270 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 75000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 86000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 728,61 kr Eks. mva
/ stykk
3 410,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel