Sylindriske rulle lager FAG NUP2306-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP2306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167170
Produsent:0192537100030
EAN:4012801389426
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)270 mm
Bredde45 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP2306-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)27x72x72 mm
Vekt549 g
Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)270 mm
Bredde45 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet7200 rpm
Basic static load, radial - C0r75000 N
Basic dynamic load, radial - Cr86000 N
2 728,61 kr Eks. mva
/ stykk
3 410,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel