Referanser
FAG:NJ230-E-XL-M1-C3
Rubix:166214
Produsent:0192252020030
EAN:4012801158084

Produktinformasjon : NJ230-E-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Vekt | 12000 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2350 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 590000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 520000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
37 814,42 kr Eks. mva
/ stykk
47 268,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel