Referanser
Erstattet ref.:NU328-E-XL-M1-P6-C3
FAG:NU328-E-XL-M1-C3
Rubix:167021
Produsent:0190086270030
EAN:4012801401388

Produktinformasjon : NU328-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt | 22570 g |
| Inner diameter | 140 mm |
| Ytter diameter (inch) | 300 mm |
| Bredde | 62 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2170 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 800000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 790000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
48 308,63 kr Eks. mva
/ stykk
60 385,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel