Referanser
Spartex:ECSC8d22A2
Rubix:6404034
Produsent:90602C8
EAN:4043377242488


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 8 - 90602C8
Weld-on nuts typ C without welding points A2 8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 8 mm |
| For skruer | m8 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
613,76 kr Eks. mva
/ pakke
767,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel