Referanser
Spartex:ECSB4-6A2
Rubix:6404042
Produsent:90602B06
EAN:4043377358844


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell B med 4 svetspunkter A2 6 - 90602B06
Weld-on nuts type B with 4 welding points A2 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A2 |
| Type | form b with 4 welding points |
Vis UNSPSC/ECL@SS
557,06 kr Eks. mva
/ pakke
696,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel