Referanser
Spartex:ECSA2-6A2
Rubix:6404052
Produsent:90602A6
EAN:4043377211576


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell A med 2 svetspunkter A2 6 - 90602A6
Weld-on nuts type A with 2 welding points A2 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A2 |
| Type | form a with 2 welding points |
Vis UNSPSC/ECL@SS
478,29 kr Eks. mva
/ pakke
597,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel