Referanser
Spartex:ECSB2-4A2
Rubix:6404047
Produsent:90602B4
EAN:4043377358813


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell B med 2 svetspunkter A2 4 - 90602B4
Weld-on nuts type B with 2 welding points A2 4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
| For skruer | m4 |
| Klasse | A2 |
| Type | form b with 2 welding points |
Vis UNSPSC/ECL@SS
364,55 kr Eks. mva
/ pakke
455,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel