Referanser
Spartex:ECSC5A2
Rubix:6404037
Produsent:90602C5
EAN:4043377242464


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 5 - 90602C5
Weld-on nuts typ C without welding points A2 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 5 mm |
| For skruer | m5 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
466,90 kr Eks. mva
/ pakke
583,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel