Referanser
Spartex:ECSC4A2
Rubix:6404038
Produsent:90602C4
EAN:4043377242457


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 4 - 90602C4
Weld-on nuts typ C without welding points A2 4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 4 mm |
| For skruer | m4 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
364,55 kr Eks. mva
/ pakke
455,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel