Referanser
Erstattet ref.:ECHUSOUD8A4
Spartex:ECHUSOUD8A4-50
Rubix:6403007
Produsent:092948
EAN:4043377078940


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 929 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : DIN 929 Svetsade sexkantsmuttrar A4 8 - 092948
Hexagon weld nuts A4 8 DIN 929
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 929 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| For skruer | m8 |
| Klasse | A4-50 |
| Skiftenøkkel | sw14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
425,85 kr Eks. mva
/ pakke
532,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel