Referanser
Spartex:ECSC6d19A2
Rubix:6404036
Produsent:90602C6
EAN:4043377242471


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : Art. 9060 Svetsmuttrar modell C utan svetspunkter A2 6 - 90602C6
Weld-on nuts typ C without welding points A2 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A2 |
| Type | form c without welding spots |
Vis UNSPSC/ECL@SS
478,29 kr Eks. mva
/ pakke
597,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel