Referanser
Spartex:ECCASOUD4A4
Rubix:6405161
Produsent:092844
EAN:4043377358059


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 4 mm |
Produktinformasjon : DIN 928 Svetsade fyrkantsmuttrar A4 4 - 092844
Square weld nuts A4 4 DIN 928
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 928 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| For skruer | m4 |
| Klasse | A4-50 |
| Skiftenøkkel | sw7 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
797,87 kr Eks. mva
/ pakke
997,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel