EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-8X1,25-SW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-V0-8X1,25-SW
Rubix:494949
Produsent:525439



Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-8X1,25-SW - 525439 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 196,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
5 245,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel