Referanser
Festo:PUN-3X0,5-BL
Rubix:488039
Produsent:159660
EAN:4052568035358

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-3X0,5-BL - 159660 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane |
| Kurve radius | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
604,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
755,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel