EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-8X1,25-BL-400
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-8X1,25-BL-400
Rubix:503034
Produsent:558259
EAN:4052568054069

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-8X1,25-BL-400 - 558259 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 416,00 kr Eks. mva
/ 400 pakker
5 520,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel