Referanser
Festo:PUN-6X1-SI-500
Rubix:495056
Produsent:525740
EAN:4052568046538

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-6X1-SI-500 - 525740 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 600x600x135 mm |
|---|---|
| Vekt | 27 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u) |
| Kurve radius | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 600,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
8 250,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel