Referanser
Festo:PUN-6X1-RT
Rubix:491050
Produsent:178411
EAN:4052568038779

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) - ester-based |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-6X1-RT - 178411 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 22,5 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) - ester-based |
| Kurve radius | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 005,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
1 256,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel