Referanser
Festo:PUN-H-3X0,5-GE
Rubix:503073
Produsent:558298
EAN:4052568054458

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-3X0,5-GE - 558298 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6,96 g |
|---|---|
| Inner diameter | 2.1 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
| Kurve radius | 6 mm |
| Lengde | 50000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
293,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
366,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel