Referanser
Festo:PUN-16X2,5-SI
Rubix:485806
Produsent:152590
EAN:4052568031015

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-16X2,5-SI - 152590 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 510x510x160 mm |
|---|---|
| Vekt | 140,48 g |
| Inner diameter | 11 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 296,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
6 620,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel