EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-10X1,5-BL
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-V0-10X1,5-BL
Rubix:494953
Produsent:525444



Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-10X1,5-BL - 525444 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 412,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
6 765,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel