EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-6X1-TBL-500
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-6X1-TBL-500
Rubix:6282410
Produsent:8048682
EAN:4052568288327

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-6X1-TBL-500 - 8048682 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 795,00 kr Eks. mva
/ 500 pakker
4 743,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel