Referanser
Dormer:E003M5
Rubix:6039281
EAN:7320760568033



Produktinformasjon : GJENGETAPP M5x0.80mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E003M5 - DORMER
HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 5 mm |
|---|---|
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 4.2 mm |
| Firkantet adapter | 5 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Total lengde | 58 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
336,20 kr Eks. mva
/ stykk
420,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel