Referanser
Dormer:E7081/2
Rubix:6197840
EAN:7320760099735




Teknisk sammendrag
| Gjenger | 1/2 npsm (14 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 21.33 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081/2 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | 1/2 npsm (14 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 21.33 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 19 mm |
| hale diameter | 13.1 mm |
| Firkantet adapter | 17.5 mm |
| Gjengedybde | 35 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 14 |
| Toleranse | normal |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive portion |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 513,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 892,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel