Maskingjengeverktøy Dormer E5707/16X24NO3

Machine taps E570

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5707/16X24NO3
Rubix:6197916
EAN:7320760200339
Tap 7/16 inch x 24 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjenger7/16-24 un
Gjengediameter11.112 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 7/16 inchx24 HSS BLANK ISO 529 - E5707/16X24NO3 - DORMER


HSS machine tap for UN threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplastics and fibre-reinforced plastics.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Reinforced plastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger7/16-24 un
Gjengediameter11.112 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter10 mm
hale diameter6.3 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde19 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde85 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme24
Toleranse2b
Skafttypesquare drive (square drive)
644,55 kr Eks. mva
/ stykk
805,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel