Referanser
Dormer:E252M10
Rubix:6198825
EAN:7320760087268




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m10 |
|---|---|
| Gjengediameter | 10 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.50mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 376 - E252M10 - DORMER
HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
TARAUD M 10 E252 MAC XP GD DIN 371
Bruksområder
• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m10 |
|---|---|
| Gjengediameter | 10 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 8.5 mm |
| Firkantet adapter | 7 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 100 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
445,74 kr Eks. mva
/ stykk
557,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel