Maskingjengeverktøy Dormer EP208-32

Machine taps EP20

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP208-32
Rubix:6188382
EAN:7320760138052
Machine tap No.8x32 DIN2184-1

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 8-32
Gjengediameter4.17 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8x32 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EP208-32 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 2184-1 form B chip breaker 2.5xD through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 8-32
Gjengediameter4.17 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter4.5 mm
hale diameter3.4 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlinggold
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme32
Toleranse2b
Skafttypecylindrical shank with square drive
414,17 kr Eks. mva
/ stykk
517,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel