Referanser
Dormer:E2785/16
Rubix:6198705
EAN:7320760089644




Teknisk sammendrag
| Gjenger | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 7.94 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx24 HSS-E BLANK DIN 374 - E2785/16 - DORMER
HSS-E machine tap for UNF threads, uncoated, DIN 374 form C, straight flutes 1.5xD, for blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
Machine tap 5/16UNF HSS-E DIN 374C 1,5xD bright
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Gjengediameter | 7.94 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6 mm |
| hale diameter | 6 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 18 mm |
| Overflatebehandling | bright |
| Total lengde | 90 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
472,74 kr Eks. mva
/ stykk
590,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel