Maskingjengeverktøy Dormer E243PG7NO3

Machine taps E243

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E243PG7NO3
Rubix:6198865
EAN:7320760086698
Tap PG7 DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerpg7
Gjengediameter12.5 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP PG7 HSS BLANK DIN 40432 - E243PG7NO3 - DORMER


HSS machine tap for PG thread uncoated DIN 40432 form straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 7 PG E243 STRAIGHT NORMAL HSS

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Grey cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Grey cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerpg7
Gjengediameter12.5 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter11.4 mm
Firkantet adapter9 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde70 mm
Hus materialehss
772,63 kr Eks. mva
/ stykk
965,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel