Referanser
Dormer:E5395/16
Rubix:6198027
EAN:7320760201985




Teknisk sammendrag
| Gjenger | bsf 5/16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 7.94 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx22 HSS DAMPANLØPT ISO 529 - E5395/16 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsf 5/16 |
|---|---|
| Gjengediameter | 7.94 mm |
| Type | britiske gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 6.8 mm |
| hale diameter | 6.3 mm |
| Firkantet adapter | 8 mm |
| Gjengedybde | 18 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 72 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
406,76 kr Eks. mva
/ stykk
508,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel