Referanser
Dormer:E260M5
Rubix:6464360
EAN:7320760674451



Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M5 - 6554502 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m5 x 0,80 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 4.2 mm |
| hale diameter | 4.9 mm |
| Firkantet adapter | 6 mm |
| Gjengedybde | 12.5 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 70 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Antall gjenger pr. tomme | 31.75 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
406,76 kr Eks. mva
/ stykk
508,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel