Maskingjengeverktøy Dormer E251M22

Machine taps E251

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E251M22
Rubix:6198827
EAN:7320760087244
Tap M22x2.50mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm22
Gjengediameter22 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M22x2.50mm HSS-E BLANK DIN 376 - E251M22 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric thread uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP LEFT M22X2,50 E251 LEFT 6H HSCO

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm22
Gjengediameter22 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter19.5 mm
Firkantet adapter18 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde140 mm
Hus materialehss-e
2 117,44 kr Eks. mva
/ stykk
2 646,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel