Maskingjengeverktøy Dormer EX11M18X1.0

MF maskin Tap Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX11M18X1.0
Rubix:6188237
EAN:7320760150122
Machine tap M18 x 1.00 mm DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerm18 x 1,0
Gjengediameter18 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x1.00mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 374 - EX11M18X1.0 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Egenskaper

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm18 x 1,0
Gjengediameter18 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter17 mm
hale diameter11 mm
Firkantet adapter14 mm
Gjengedybde17 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e
1 434,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 793,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel