Maskingjengeverktøy Dormer EX201/4

Machine thread-cutters EX20

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX201/4
Rubix:6188217
EAN:7320760150320
Machine tap 1/4 inchx20 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 1/4-20
Gjengediameter6.35 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx20 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EX201/4 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACH SPECTRUM UNC 1/4 TPI=20 HSS GOLD

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 1/4-20
Gjengediameter6.35 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5.1 mm
hale diameter5.5 mm
Firkantet adapter7 mm
Gjengedybde30 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde80 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme20
484,81 kr Eks. mva
/ stykk
606,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel