Maskingjengeverktøy Dormer E013M22X1.5

Machine thread-cutters E013

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E013M22X1.5
Rubix:6199307
EAN:7320760568958
Machine tap M22x1.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter22 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M22x1.50mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E013M22X1.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter22 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter20.5 mm
Firkantet adapter16 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde118 mm
2 052,41 kr Eks. mva
/ stykk
2 565,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel