Maskingjengeverktøy Dormer E422M8

Machine taps E422

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E422M8
Rubix:6198657
EAN:7320760092972
Machine tap M8x1.25mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm8x1,25
Gjengediameter8 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E TIN DIN 371 - E422M8 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8x1,25
Gjengediameter8 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter6.8 mm
hale diameter6.2 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde35 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme20.32
Toleranse6h
666,80 kr Eks. mva
/ stykk
833,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel