Maskingjengeverktøy Dormer EP006GM8

Maskin tapper EP006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP006GM8
Rubix:6457968
EAN:7320760669402
Machine tap M10x1.50 mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm8x1,25
Gjengediameter8 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : M Machine Tap Spiral Point, EP006GM8 - 6479124 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8x1,25
Gjengediameter8 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Gjengeretningrett
Borre diameter6.8 mm
hale diameter6.2 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde18 mm
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
385,37 kr Eks. mva
/ stykk
481,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel