Maskingjengeverktøy Dormer EX208-32

Machine thread-cutters EX20

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX208-32
Rubix:6188220
EAN:7320760150290
Machine tap No.8x32 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP No.8x32 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EX208-32 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Borre diameter3.5 mm
Firkantet adapter4.5 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde63 mm
Hus materialehss-e
456,00 kr Eks. mva
/ stykk
570,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel