Referanser
Dormer:E261M4
Rubix:6366619
EAN:7320760674543



Produktinformasjon : Gjengetapp, DIN HSS HSCo - E261M4 - DORMER
HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m4 x 0,70 |
|---|---|
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 3.3 mm |
| hale diameter | 3.4 mm |
| Firkantet adapter | 4.5 mm |
| Gjengedybde | 7 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | tialn top |
| Total lengde | 63 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Toleranse | 6hx |
| Skafttype | cylindrical shank with square (square drive) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
594,35 kr Eks. mva
/ stykk
742,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel