Referanser
Metabo:601501000
Rubix:6296454
Produsent:601501000
EAN:4061792174061

Produktinformasjon : Kompressor basic 160-6 W OF - 601501000 - Metabo
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor rating | 0.9 kW |
|---|---|
| Trykk | 8 bar |
| Tank kapasitet | 6 l |
| Luftmengde | 160 l/min |
| Vekt | 8.4 kg |
| Lyd nivå | 94 dB |
| Spenning [V] | 220-240 V |
| Kapasitet | 3900 l/h |
| Lengde | 34 cm |
| Høyde | 30 cm |
| Dybde | 29 cm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 018,66 kr Eks. mva
/ stykk
2 523,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel






