Referanser
Metabo:601543000
Rubix:339409
EAN:4007430244840



Produktinformasjon : MTB MEGA650-270DKOMPRESSOR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor rating | 4 kW |
|---|---|
| Trykk | 11 bar |
| Tank kapasitet | 270 l |
| Vekt | 170 kg |
| Lyd nivå | 97 dB |
| Kapasitet | 31200 l/h |
| Lengde | 153 cm |
| Høyde | 60 cm |
| Dybde | 116 cm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel