Stempelkompressor Metabo
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Tank kapasitet | 150 l |
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Tank kapasitet | 150 l |
Vekt | 85 kg |
Lyd nivå | 93 dB |
Kapasitet | 15000 l/h |
Lengde | 138 cm |
Høyde | 42 cm |
Dybde | 95 cm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel