Referanser
Metabo:601544000
Rubix:6157216
EAN:4007430244857




Produktinformasjon : Metabo Kompressor Power 250-10 W OF
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor rating | 1.5 kW |
|---|---|
| Trykk | 10 bar |
| Tank kapasitet | 10 l |
| Vekt | 24 kg |
| Lyd nivå | 97 dB |
| Kapasitet | 7200 l/h |
| Lengde | 47 cm |
| Høyde | 48 cm |
| Dybde | 34.8 cm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel