Stempelkompressor Metabo
Motor rating | 4 kW |
---|---|
Trykk | 11 bar |
Tank kapasitet | 90 l |
Motor rating | 4 kW |
---|---|
Trykk | 11 bar |
Tank kapasitet | 90 l |
Vekt | 119 kg |
Lyd nivå | 97 dB |
Kapasitet | 31200 l/h |
Lengde | 118.8 cm |
Høyde | 52 cm |
Dybde | 111 cm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel