Oljefri kompressor Metabo
Motor rating | 1.5 kW |
---|---|
Trykk | 8 bar |
Kapasitet | 5400 l/h |
Motor rating | 1.5 kW |
---|---|
Trykk | 8 bar |
Kapasitet | 5400 l/h |
Tank kapasitet | 24 l |
Vekt | 24 kg |
Lyd nivå | 97 dB |
Lengde | 63 cm |
Høyde | 40.6 cm |
Dybde | 63 cm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel