Stempelkompressor Metabo
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Tank kapasitet | 50 l |
Motor rating | 2.2 kW |
---|---|
Trykk | 10 bar |
Tank kapasitet | 50 l |
Vekt | 73 kg |
Lyd nivå | 93 dB |
Kapasitet | 18000 l/h |
Lengde | 105 cm |
Høyde | 41 cm |
Dybde | 81.7 cm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel