Referanser
Metabo:601545000
Rubix:6167668
EAN:4007430244864



Produktinformasjon : KOMPRESSOR POWER 280-20 W OF
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor rating | 1.7 kW |
|---|---|
| Trykk | 10 bar |
| Tank kapasitet | 20 l |
| Vekt | 40 kg |
| Lyd nivå | 97 dB |
| Kapasitet | 9000 l/h |
| Lengde | 58 cm |
| Høyde | 60 cm |
| Dybde | 50 cm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 817,68 kr Eks. mva
/ stykk
9 772,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel