Flens foring INA EGF20215-E40-Y

Flensbøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGF20215-E40-Y
Rubix:156961
Produsent:0679306460000
EAN:4012802844689
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)23 mm
Bredde21.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGF20215-E40-Y (PAF20215 P10)


Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt18,28 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)23 mm
Bredde21.5 mm
Materialesteel
Serieegf..-e40
91,43 kr Eks. mva
/ stykk
114,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel