Referanser
INA:EGF30260-E40-Y
Rubix:156964
Produsent:0701638980000
EAN:4012802760323

Produktinformasjon : EGF30260-E40-Y (PAF30206 P10)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 43,82 g |
|---|---|
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 34 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 587,50 kr Eks. mva
/ 25 stykk
3 234,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig